1225x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higienicznaHOFFMAN

files/fotob/1806828.png.
1225x810x300 1-drzwiowa 304 IP66 IP69K Szafa naścienna higieniczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPECIFIC REQ. ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
HDW1228130
Kod EAN: 
8713574227637
Symbol Sonepar: 
P10165690
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mont. ścienny HD, 1225x810x300

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
3
Szerokość
810 mm
Wysokość
1.23 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z drzwiami tylnymi
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż słupowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Dach skośny
Tak
Zestawialne
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 HD M12 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M12, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 3 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
12
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD12
HD M12 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M16 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M16, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD16
HD M16 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M20 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M20, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD20
HD M20 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M25 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M25, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD25
HD M25 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIP300 300mm (4szt) Profil głęboki wewnętrzny

Opis produktu

Profil głęboki wewnętrzny, 300

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
273 mm
Głębokość montażowa w szafie
11.81 mm
Maks. obciążenie/ładowność
15 kg
Szerokość
25 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu szyny
25 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Rama montażowa 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
DIP300
DIP300 300mm (4szt) Profil głęboki wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12 HD H178 W65 W65 (4szt) Stopy poziomujące

Opis produktu

Stopy poziomujące M12, HD

Dane techniczne

Wysokość
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal szlachetna
Model
Stopka
Porównaj
LFHD04
M12 HD H178 W65 W65 (4szt) Stopy poziomujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
Montaż ścienny. HD 50 mm Uchwyty

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. HD

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
AWHD050
Montaż ścienny. HD 50 mm Uchwyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Montaż ściennyHD 300 mm Uchwyty

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. HD

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
AWHD300
Montaż ściennyHD 300 mm Uchwyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar