MPG-11EMC Dławnica kablowa metalowaTRYTYT

files/fotob/1191001.png.
MPG-11EMC Dławnica kablowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MPG-11EMC
Kod EAN: 
5901924534020
Symbol Sonepar: 
P10016668
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławice kablowe MPG EMC do przewodów ekranowanych wykorzystywane są do uziemienia kabla z urządzeniem do którego jest on wprowadzony. Dławica kablowa ma również za zadanie uszczelnienie wejścia kabla do obudowy oraz zabezpiecza przed wyrwaniem kabla z urządzenia. Dławice kablowe EMC są łatwe w montażu, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki eksploatacyjne. Dławice kablowe serii EMC najczęściej znajdują zastosowanie w automatyce, sterowaniu, instalacjach elektrycznych, budowie maszyn i urządzeń, robotyce, produkcji pojazdów, przemyśle stoczniowym i kolejnictwie oraz prefabrykacji szaf sterowniczych. Zapewniają wodo i pyłoszczelność na poziomie IP68

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MG-16 IP68 szary Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławice kablowe MG (z gwintem metrycznym) przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z poliamidu 6.6 – materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, jednocześnie bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 10 mm
Długość gwintu
14.4 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Skok gwintu
1.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C [krótkotrwale 120]
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
MG-16
MG-16 IP68 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPGE-PG9 (10szt) Przepust gumowy

Opis produktu

Przepust kablowy gumowy TPGE to szybki i łatwy w montażu element do przeprowadzania kabli przez obudowy urządzeń itp. TPGE w razie potrzeby może służyć również jako zaślepka do otworu z funkcją przepustu. TPGE jako przepust kablowy zapewnia pyłoszczelność oraz wodoszczelność obudowy...
Porównaj
TPGE-PG9
TPGE-PG9 (10szt) Przepust gumowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZDK-9 PG-11/PG13,5 Zaślepka do dławnic kablowych

Opis produktu

Zaślepki ZDK do dławic kablowych. Służą do tymczasowego, szybkiego i estetycznego zaślepienia otworów w dławnicach kablowych. Tworzą pewną ochronę otworów wypustowych dławic kablowych, uniemożliwiając dostanie się do wnętrza wszelkiego rodzaju nieczystościom

Dane techniczne

Do gwintu metrycznego/PG o rozmiarze
13.5
Do wielkości gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do dławnic z gwintem typu
PG
Porównaj
ZDK-9
ZDK-9 PG-11/PG13,5 Zaślepka do dławnic kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPG-11 Zaślepka do otw.z gw.PG-11

Opis produktu

Zaślepki ZPG do otworów, służą do trwałego lub tymczasowego zaślepienia otworów z gwintem PG we wszelkiego rodzaju obudowach, puszkach elektroinstalacyjnych itp. Dokręcane śrubokrętem płaskim
Porównaj
ZPG-11
ZPG-11 Zaślepka do otw.z gw.PG-11
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar