Budowa aparatury i szaf sterowniczych, Do przewodów i węży bez zamontowanych złączy, Technika automatyzacji, Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca, Szeroki, zmienny zakres dławienia dzięki technologii elastycznego żelu, Uproszczona obsługa dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, Nieużywane otwory pozostają bezpiecznie szczelne, Optymalne odciążenie dla całej wiązki kabli, Łatwa instalacja dzięki wysokiej gęstości upakowania, System składa się z ramki montażowej SKINTOP® CUBE FRAME i wkładu żelowego SKINTOP® CUBE MULTI, Pobranie wkładu żelowego przez otwarcie uchwytu, Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe 24-stykowe (36 x 112 mm), UL 508A do przemysłowych systemów sterowniczych (np. szaf sterowniczych), UL File No. E349737, SKINTOP® CUBE MULTI Wersja 1, SKINTOP® CUBE MULTI Wersja 2