T-RGDM40 UL94V-0 10-34mm czarny Przepust kablowyMOREK

files/fotob/1123454.png.
T-RGDM40 UL94V-0 10-34mm czarny Przepust kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBB3 - PRZEPUSTY POJEDYŃCZE T-GD, T-GDM (IP54)
Nr Katalogowy: 
MBB0540B11
Kod EAN: 
4744397018960
Symbol Sonepar: 
P10088523
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 34 mm
Do ściany o grubości
1.5 - 3 mm
Długość całkowita
10 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Średnica otworu
40 mm
Rozmiar gwintu PG
40
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wersja narożna
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Wodoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar