XL3S 630 1500mm Przedział kablowy wewnętrznyLEGRAND

files/fotob/668761.jpg.
XL3S 630 1500mm Przedział kablowy wewnętrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XS630
Nr Katalogowy: 
337937
Kod EAN: 
3414970899712
Symbol Sonepar: 
P01840342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ S 630 – rozdzielnice metalowe -- Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (wkręty do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie). -- Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie. -- Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o prądach do 630 A. -- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2. -- IP 30 bez drzwi. -- IP 40 z drzwiami. -- IP 43 z drzwiami i uszczelką nr ref. 3379 51. -- Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej. -- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych piankowych oraz Cabstop IP55 . Parametry produktu: Przedziały kablowe wewnętrzne Montaż z prawej lub lewej strony wewnątrz rozdzielnicy XL³ S 630. -- Wymiary: - Wysokość: całkowita: 1574 mm osłon: 1500 mm UWAGA: Drzwi i osłony należy zamawiać oddzielnie

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
1500 mm
Wysokość montażowa w szafie
1500 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Model
Zestaw montażowy

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar