Typ moduł rezerwy zasilania
Napięcie zasilania / ładowania Uin 18÷30 V DC
Napięcie wyjściowe Uout (Uin-0,5 V DC / Uacu-0,5 V DC)
Prąd obciążenia wyjścia Uout 3 A
Obsługiwana pojemność akumulatora 1,3÷7,2 Ah
Maksymalne napięcie akumulatora 13,8 V DC
Prąd ładowania 0,35 A
Próg odcięcia zasilania 10,5 V DC
Pobór mocy własny 1 W
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20