Napięcie zasilania 24÷30 V DC
Prąd wyjścia maks. 50 mA
Impedancja wejściowa - tryb napięciowy 3 kΩ
Impedancja wejściowa - tryb prądowy 50 Ω
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20