MB-DS-2 PRZETWORNIK POMIARU TEMP.F&F

files/fotob/2283315.jpg.
MB-DS-2 PRZETWORNIK POMIARU TEMP.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MAX-MB-DS-2
Kod EAN: 
5908312598657
Symbol Sonepar: 
P01182608
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetwornik Pomiarowy temperatury

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
0
Pobór mocy
0.3 W
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Wejście analogowe
Nie
System magistralny LON
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z DCF77
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar