Przełącznik wartości progowej MCR, z 2 nastawialnymi stykami przekaźnikowymi, z galwanicznie izolowanym zasilaniem dodatkowym, sygnał wejściowy 0...10 V/0..20 mA
Dane techniczne
Dryf temperatur
0.01 %/K
Głębokość
108 mm
Liczba kanałów
2
Liczba wejść 0 V ... 10 V
1
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Napięcie przełączania
250 V
Pobór mocy
1.5 W
Prąd przełączania
3 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
75 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 65 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
20 - 30 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Tak
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem