Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Zakres pomiarowy 0÷100% RH / -40÷70°С
Porty RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Typ pracy SLAVE
Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s
Bity danych 8
Bity stopu 1 / 1.5 / 2
Bity parzystości EVEN / ODD / NONE
Adres 1÷247
Maksymalny pobór prądu 40 mA
Maksymalny błąd pomiarowy temperatury ±1°C
Maksymalny błąd pomiarowy wilgotności ±4,5% (0÷80RH); ±6,0% (80÷100RH)
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,3 W
Temperatura pracy -40÷70°С
Wymiary 42 mm x 63 mm x 30 mm
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP65 - hermetyczny