MB-3I-1 15A Przetwornik pomiaru prąduF&F

files/fotob/2282331.jpg.
MB-3I-1 15A Przetwornik pomiaru prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAX-MB
Nr Katalogowy: 
MAX-MB-3I-1-15A
Kod EAN: 
5908312595373
Symbol Sonepar: 
P00915474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±0,5% Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷15 A/285 V AC; 0÷20 A/400 V DC Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 0,1 A Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
50 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
15 A
Wartość początkowa zakresu pomiarowego prądu
0 A
Wersja modułowa
Tak
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Z wyjściem binarnym
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

MAX-MB-AHT-1 MODBUS RTU Przetwornik pomiaru temperatura I wilgotności
Porównaj
F&F
MAX-MB-AHT-1

MAX-MB-AHT-1 MODBUS RTU Przetwornik pomiaru...

MAX-MB-AHT-1 MODBUS RTU Przetwornik pomiaru temperatura I wilgotności
MAX-MB-LG-4LO Licznik czasu pracy z wyjściem modbus RTU 4-kanały
Porównaj
F&F
MAX-MB-LG-4LO

MAX-MB-LG-4LO Licznik czasu pracy z wyjściem...

MAX-MB-LG-4LO Licznik czasu pracy z wyjściem modbus RTU 4-kanały
MB-1I-1 15A Przetwornik pomocniczy prądu 1F
Porównaj
F&F
MAX-MB-1I-1-15A

MB-1I-1 15A Przetwornik pomocniczy prądu...

MB-1I-1 15A Przetwornik pomocniczy prądu 1F
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar