MB-DS-10 Przetwornik pomiaru temperaturyF&F

files/fotob/2281570.jpg.
MB-DS-10 Przetwornik pomiaru temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAX-MB
Nr Katalogowy: 
MAX-MB-DS-10
Kod EAN: 
5902431673905
Symbol Sonepar: 
P10022500
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -55÷125°C Porty RS-485 Sonda temperatury DS1820, DS18B20, DS18S20 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±1°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Numer RAL (zbliżony)
0
Pobór mocy
0.3 W
Zakres pomiarowy
-55 - 125 °C
Wersja modułowa
Tak
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny LON
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z DCF77
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Powernet
Nie
Wejście analogowe
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar