AT-1U-DS 0-10 V Przetwornik temperaturyF&F

files/fotob/2281784.jpg.
AT-1U-DS 0-10 V Przetwornik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAX-A
Nr Katalogowy: 
Max-AT-1U-DS
Kod EAN: 
5902431673226
Symbol Sonepar: 
P10235625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilanie AT-1I-DS 9÷30 V DC AT-1U-DS 12÷30 V DC zakres pomiarowy -50÷120°C zakres nastaw temperatura minimalna -50÷95°C temperatura maksymalna 5÷120°C sygnał wyjściowy AT-1I-DS 4÷20 mA AT-1U-DS 0÷10 V błąd przetwarzania ±0,25°C przewód sygnałowy AT-1I-DS <300 m AT-1U-DS <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT4, DS1820, DS18B20, DS18S20 pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Ciężar
0 kg
Temperatura otoczenia
-25 - 50 °C
Zakres pomiarowy
-50 - 120 °C
Wersja modułowa
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Z wyjściem binarnym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar