Kondycjoner sygnału temperatury z zasilaniem pętlowym, konfigurowalny, dla czujników temperatury Pt 100 w zakresie pomiarowym -150°C ... 300°C, przyłącze śrubowe
Dane techniczne
Ciężar
0.06 kg
Temperatura otoczenia
-10 - 60 °C
Zakres pomiarowy
-150 - 300 °C
Wersja modułowa
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC