LCS 6 U/UTP 1M LSOH-Z 1,0mb Kabel krosowyLEGRAND

files/fotob/669321.jpg.
LCS 6 U/UTP 1M LSOH-Z 1,0mb Kabel krosowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSKK
Nr Katalogowy: 
051858
Kod EAN: 
3245060518585
Symbol Sonepar: 
P00858583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kabel krosowy 6 U/UTP 1M LSOH-Z Parametry produktu: - Cat. 6 kabli krosowych RJ 45 i kable użytkownika. - RJ 45/RJ 45 - proste. - Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173 i ANSI/TIA 568. - Nieekranowane U/UTP, impedancja 100 Ω. - LSZH. - Zielony RAL 6026. - Długość 1 m

Dane techniczne

Długość
1 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
U/UTP
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Zielony
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Wykonanie trudnopalne
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Budowa kabla
1x4
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar