M12-3A M12 Y Złącze wtykoweABB

files/fotob/1658562.jpg.
M12-3A M12 Y Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M12 CONNECTION
Nr Katalogowy: 
2TLA020055R0000
Kod EAN: 
7350024452259
Symbol Sonepar: 
P01186950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M12-3A to złącze typu Y M12 do szeregowego łączenia urządzeń DYNlink, takich jak czujniki Eden, przyciski zatrzymania awaryjnego Smile Tina i Inca Tina oraz adaptery Tina. Złącze nr 2 to złącze żeńskie M12-5 do podłączenia urządzenia zabezpieczającego, złącze nr 1 to złącze męskie M12-5 do podłączenia +24 V prądu stałego, 0 V oraz przychodzącego sygnału DYNlink, a złącze nr 3 to złącze żeńskie M12-5 do kontynuacji obwodu w kierunku innego urządzenia zabezpieczającego DYNlink lub sterownika bezpieczeństwa/PLC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar