SAC-HZ-3P-10,0-542/FSSHSCO BK Kabel czujnika/urządzenia wykonawczegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1102810.jpg.
SAC-HZ-3P-10,0-542/FSSHSCO BK Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1409498
Symbol Sonepar: 
P10335116
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 105 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 105 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Żółty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Usieciowany radiacyjnie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROT-M12 MS-PA-CHAIN Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
12
Zakres temperatury pracy
-25 - 85 °C
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Porównaj
1430899
PROT-M12 MS-PA-CHAIN Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC BIT M12-D15 Nasadka wtykowa

Opis produktu

Narzędzie
Porównaj
1208432
SAC BIT M12-D15 Nasadka wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-M12-EXCLIP-F Uchwyt zabezpieczający

Opis produktu

Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcanej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi
Porównaj
1558991
SAC-M12-EXCLIP-F Uchwyt zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD 04 SAC Wkrętak z nast.momentem obr.

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Moment dokręcania
0.4 - 0.4 nm
Regulacja momentu obrotowego
0.4 - 0.4 Nm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1208429
TSD 04 SAC Wkrętak z nast.momentem obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M 1,2NM Wkrętak z nastawnym momentem obr

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
150 mm
Moment dokręcania
1.2 - 1.2 nm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212224
TSD-M 1,2NM Wkrętak z nastawnym momentem obr
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M SAC-BIT ADAPTER Wkłądka adaptująca

Opis produktu

Wkładka adaptująca, srebrny
Porównaj
1212600
TSD-M SAC-BIT ADAPTER Wkłądka adaptująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar