ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22 BUS kat.5 Przewód teleinformatycznyLAPP

files/fotob/672466.jpg.
ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22 BUS kat.5 Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170879
Kod EAN: 
4044776958192
Symbol Sonepar: 
P01253889
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okablowanie przemysłowe poziomu drugiego i trzeciego zgodnie z EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych, Maksymalna długość przewodu dla 100 Mbit/s to 100 m, Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: możliwa instalacja w otwartych korytach kablowych, bez konieczności stosowania peszli, Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, Ekran zabezpieczający przed zakłóceniami, Możliwość użycia w przemysłowej sieci Ethernet w surowym środowisku przemysłowym, 2 pary: 10/100 Mbit/s w Ethernecie przemysłowym, Żyła jednodrutowa z czystej miedzi AWG22, Izolacja żyły: Polietylen (PE), Czwórka gwiazdowa, Ekran ogólny z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej, Płaszcz zewnętrzny: PVC, Kolor: zielony (podobny do RAL 6018), Wariant do układania na zewnątrz i w ziemi: kolor czarny (podobny do RAL 9005), ETHERLINE® Y FC z aprobatą PLTC i wg wykonania AWM 21694, ETHERLINE® PN kat. 5e YY z UL CMG, ETHERLINE® PN kat. 5e Y z UL CMX, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC z aprobatą PLTC ER, Do układania nieruchomego, Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC), Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: trudnopalny zgodnie z CSA FT-4, CAT.5

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Liczba żył
4
Propagacja sygnału (NVP)
63 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar