H05Z-K 0,5 niebieski 90' Przewód jednożyłowy bezhalogenowy (LgY)LAPP

files/fotob/96115.jpg.
H05Z-K 0,5 niebieski 90' Przewód jednożyłowy bezhalogenowy (LgY)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4725021
Kod EAN: 
4044773719918
Symbol Sonepar: 
P00871985
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania lamp, urzadzen, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych, Do montazu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak równiez w zamknietych korytach kablowych., Do zastosowania w pomieszczeniach suchych, W budynkach o duzej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartosciowych, Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz OLFLEX® HEAT 125 SC, Montaz oszczedzajacy czas, Ochrona zycia ludzkiego oraz srodowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pozaru, Zyla cienkodrutowa z czystej miedzi, Izolacja zyly: Bezhalogenowa, EN 50525-3-41, Niska korozyjnosc gazów w przypadku pozaru, Niska gestosc dymu w przypadku pozaru wedlug IEC 61034, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Materialy izolacyjne sa bezhalogenowe oraz wolne od innych materialów, które w przypadku pozaru moglyby emitowac korozyjne gazy

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 90 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.6 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm2
Kolor izolacji
Niebieski
Materiał izolacji żyły
Inne
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ekran
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar