Do okablowania lamp, urzadzen, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych, Do montazu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak równiez w zamknietych korytach kablowych., Do zastosowania w pomieszczeniach suchych, W budynkach o duzej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartosciowych, Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz OLFLEX® HEAT 125 SC, Montaz oszczedzajacy czas, Ochrona zycia ludzkiego oraz srodowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pozaru, Zyla cienkodrutowa z czystej miedzi, Izolacja zyly: Bezhalogenowa, EN 50525-3-41, Niska korozyjnosc gazów w przypadku pozaru, Niska gestosc dymu w przypadku pozaru wedlug IEC 61034, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Materialy izolacyjne sa bezhalogenowe oraz wolne od innych materialów, które w przypadku pozaru moglyby emitowac korozyjne gazy
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 90 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Kolor izolacji
Niebieski
Materiał izolacji żyły
Inne
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)