Wewnetrzne okablowanie urzadzen, Okablowanie szaf rozdzielczych, Okablowanie fabryczne, Wykorzystywany na najwazniejszych globalnych rynkach, Redukcja wydatków na dokumentacje techniczna, Latwiejsze skladowanie, Wzrost oszczednosci w procesie produkcji, Linka z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja zyly na bazie specjalnego PVC, Bez plaszcza zewnetrznego, koszulki nylonowej, bez obwoju zewnetrznego, Przewody wielostandardowe maja nominalne przekroje zyl podane w mm2 lub w AWG/kcmil. Przekrój glówny znajduje sie w ponizszej tabeli, odpowiadajacy mu przekrój w drugim systemie mozna znalezc w zalaczniku T16. Przekrój zyly w drugim systemie jest zazwycza, Swiadectwa typu przewodów: H05V-K wg EN 50525-2-31; UL AWM Style 1007 i Style 1569 (UL standard UL 758, nr pliku U.I. Lapp GmbH UL AWM: E63634); CSA AWM I A/B (CSA standard CSA C22.2 nr 210-05, klasa CSA 5851-01), Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Samogasnacy wedlug UL VW1 / CSA FT1, Olejoodporny
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm2
Kolor izolacji
Czarny
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)