Jednożyłowe elektroenergetyczne giętkie przewody montażowe LgY i LgYc na napięcie znamionowe 500 V i
750 V przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w
szafach sterowniczych i kontrolnych, w urządzeniach RTV, w urządzeniach dla elektroniki i innych. Stosowane są
również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych.
Przewody nadają się do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 90 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.14 mm
Rozmiar AWG
20
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm2
Średnica żyły
0.81 mm
Kolor izolacji
Czarny
Materiał izolacji żyły
PVC usieciowany
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Ekran
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)