Do uzycia w oraz na urzadzeniach mobilnych, Dla zespolów pomiarowych w szkoleniach technicznych, edukacji i laboratoriach elektrycznych, Specjalna miekka izolacja PVC, elastyczna w niskiej temperaturze, Linka miedziana, Izolacja zyly: na bazie PVC, Wedlug VDE 0682/ 0683 i DIN 46438/ 46440
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 70 °C
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Kolor izolacji
Zielono-żółty
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Ekran
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)