EB JE-LIYCY 12x2x0,5 BD UNITRONIC Przewód do transmisji danych iskrobezpiecznyLAPP

files/fotob/95063.jpg.
EB JE-LIYCY 12x2x0,5 BD UNITRONIC Przewód do transmisji danych iskrobezpieczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0034223
Kod EAN: 
4044773041651
Symbol Sonepar: 
P00612653
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód połączeniowy używany w elektronice, technice pomiarowej, sterowaniu, regulacji i sygnalizacji, Przewód ten jest również stosowany jako przewód impulsowy i przewód do transmisji danych, JE-LiYCY...BD sprawdził się również jako przewód przyłączeniowy w urządzeniach systemów telefonicznych takich jak np. urządzenia komunikacji wywoławczej i obustronnej, Do natynkowych lub podtynkowych połączeń nieruchomych w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych, W przypadku instalacji na zewnątrz kabel powinien być zamontowany wyłącznie pod tynkiem, Można stosować do oprzewodowania w ramach MAXI-TERMI-POINT®, Pełny oplot minimalizuje zakłócenia elektryczne, Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu), Żyła 7-drutowa z czystej miedzi, Izolacja żyły wykonana z PVC, 2 żyły skręcone w parę oraz 4 pary skręcone razem w wiązkę (dla 2 x 2 x 0,5 budowa gwiazdowa), Wiązki skręcone w warstwy, owinięte folią, oplot ekranujący z ocynowanych drutów miedzianych, Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC Kolor płaszcza zewnętrznego: jasnoniebieski (RAL 5015), Według DIN VDE 0815 typ JE-LiYCY...BD, JE-LiYCY...BD EB: do obwodów iskrobezpiecznych (typ zagrożenia -i - iskrobezpieczne) zgodnie z IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, część 16.2.2, Wersja z dwoma parami (2 x 2 x 0,5) jest skręcona w czwórkę gwiazdową, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba skrętek
12
Liczba żył
24
Przybliżona średnica zewnętrzna
15.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor + pierścienie
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Podtrzymanie funkcji
Nie
Dozwolone jako kabel zewnętrzny
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Powłoka ochronna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar