BUS FD P COMBI 3x2x0,25+3x1 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95618.jpg.
BUS FD P COMBI 3x2x0,25+3x1 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170218
Kod EAN: 
4044773124842
Symbol Sonepar: 
P00177612
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do bardzo giętkich aplikacji w prowadnicach łańcuchowych i stale ruchomych elementach maszyn oraz robotów liniowych, Suche i wilgotne pomieszczenia, Surowe środowisko przemysłowe, Posiada certyfikat INTERBUS CLUB, UNITRONIC®BUS IBS FD Żyła: linka z czystej miedzi Kolorystyka żył: DIN 47100 Oplot ekranujący z drucików miedzianych Płaszcz zewnętrzny: PUR, fioletowy (RAL 4001), UNITRONIC®BUS IBS FD COMBI Żyła: linka z czystej miedzi Izolacja żyły: PE 3×2×0,25: biało-brązowy, zielono-żółty, szaro-różowy 3×1,0: czerwony, niebieski, zielono-żółtyoplot ekranujący z drucików miedzianych Płaszcz zewnętrzny: PUR, fioletowy (RAL 4001), Według DIN EN 61158, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Bezhalogenowe, Dalekosiężny kabel systemu BUS i dalekosiężny kabel instalacyjny systemu BUS, 500 kbit/s = maks. 400 m (dalekosiężny kabel systemu BUS), Płaszcz zewnetrzny z PUR, odporny na przecięcia i rozdzieranie, na działanie olejów mineralnych i ścieranie w przypadku użycia w prowadnicy łańcuchowej, Maks. 50 m (dalekosiężny kabel instalacyjny systemu BUS)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 70 °C
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm2
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Ekran wspólny
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar