BUS IBS A 3X2X0,22 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95612.jpg.
BUS IBS A 3X2X0,22 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170209
Kod EAN: 
4044773125405
Symbol Sonepar: 
P10073388
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do układania nieruchomego, Posiada certyfikat INTERBUS CLUB, UNITRONIC®BUS IBS Żyła: linka z czystej miedziIzolacja żyły: PEOplot ekranujący z drucików miedzianychPłaszcz zewnętrzny: PVC, fioletowy (RAL 4001), UNITRONIC®BUS IBS P COMBI Żyła: linka z czystej miedziIzolacja żyły: PE Oplot ekranujący z drucików miedzianychPłaszcz zewnętrzny: PUR, fioletowy (RAL 4001), UNITRONIC®BUS IBS A Tak samo jak UNITRONIC® BUS IBS, ale z certyfikatem UL/CSA, Według DIN EN 61158, IBS przewód do stosowania w połączeniach nieruchomych, Dalekosiężny kabel systemu BUS i dalekosiężny kabel instalacyjny systemu BUS, Podane prędkości transmisji dotyczą następujących długości kabli (maksymalnych) w segmentach BUS: 500 kbit/s = maks. 400 m, Bezhalogenowe, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
0.22 mm2
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Ekran wspólny
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar