BUS IBS YV 3x2x0,22 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95613.jpg.
BUS IBS YV 3x2x0,22 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170207
Symbol Sonepar: 
P10029875
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do układania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi, Posiada certyfikat INTERBUS CLUB, UNITRONIC®BUS IBS Yv Żyła: linka z czystej miedziIzolacja żyły: PE Oplot ekranujący z drucików miedzianych Płaszcz zewnętrzny: PVC, czarny (RAL 9005), UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBI Żyła: linka z czystej miedziIzolacja żyły: PE 3×2×0,22: biało-brązowy, zielono-żółty, szaro-różowy3×1,0: czerwony, niebieski, zielono-żółtyoplot ekranujący z drucików miedzianych Płaszcz wewnętrzny: PVC, fioletowy (RAL 4001), śr, Według DIN EN 61158, Przewód IBS - na zewnątrz/do zastosowania bezpośrednio w ziemi + odporny na promieniowanie UV (zdalny przewód bus + Instalacyjny zdalny przewód bus), Podane prędkości transmisji dotyczą następujących długości kabli (maksymalnych) w segmentach BUS:, 500 kbit/s = max. 400 m, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 70 °C
Znamionowy przekrój żyły
0.22 mm2
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor
Ekran wspólny
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar