LifYY UNITRONIC SENSOR 4x0,34 Przewód do elektronikiLAPP

files/fotob/673475.jpg.
LifYY UNITRONIC SENSOR 4x0,34 Przewód do elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7038901
Kod EAN: 
4044777597185
Symbol Sonepar: 
P01542989
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Technika automatyzacji, Oprzewodowanie czujników/elementów wykonawczych, Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom, Łatwe do odizolowywania i ściągania płaszcza, Bardzo łatwe prowadzenie przewodu (w trasach kablowych, przewodach, szafach sterowniczych), Linka z cienkich drucików z czystej miedzi, Izolacja żyły: PVC, Kod barwny: 3-żyły: brązowa, niebieska, czarna 4-żyły: brązowa, biała, niebieska, czarna 5-żył: brązowa, biała, niebieska, czarna, szara, DESINA® 4x0,34: bn, wh, bu, bk, Płaszcz zewnętrzny: PVC lub PUR, Kolor płaszcza: czarny (RAL 9005), DESINA® żółty (RAL 1021), UL recognized (LifYY A), Do większych obciążeń mechanicznych (LifY11Y/Desina®), Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV, Kod koloru żyły zgodnie z DIN EN 50044

Dane techniczne

Liczba żył
4
Napięcie znamionowe U
300 V
Znamionowy przekrój żyły
0.34 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar