UNITRONIC BUS CAN TRAY 2x2x0,34 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/564493.jpg.
UNITRONIC BUS CAN TRAY 2x2x0,34 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170857
Kod EAN: 
4044776794417
Symbol Sonepar: 
P01285777
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do układania nieruchomego, PLTC-ER aprobata dla swobodnego okablowania pomiędzy korytkiem kablowym a maszynami przemysłowymi, instalacja zgodna z NEC 725.154 (D), Brak konieczności stosowania dodatkowej ochrony podczas układania, Żyła 7-drutowa z czystej miedzi, Izolacja żyły: Foam Skin, Miedziany oplot ekranujący, Płaszcz wewnętrzny: PVC, Płaszcz zewnętrzny: PVC, fioletowy (RAL 4001), Standard międzynarodowy ISO 11898, c(UL)us Typ CMG (75°C) zgodnie z UL 444 / CSA 22.2, UL Typ PLTC-ER zgodnie z UL 13, Maks. szybkość transmisji: 1 Mbit/s w przypadku magistrali o długości 40 m, Dla długości segmentu, przekroju przewodu i szybkości transmisji należy stosować zalecenia ISO 11898, Odporny na działanie promieniowania UV, Olejoodporny według UL OIL RES I, Niepodtrzymujące płomieni wg CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test - test w pionowym korycie kablowym

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 70 °C
Znamionowy przekrój żyły
0.34 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Ekran wspólny
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar