OR-AE-13601 3x4mm2 IP68 Konektor kablowy prostyORNO

files/fotob/1368514.jpg.
OR-AE-13601 3x4mm2 IP68 Konektor kablowy prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-AE-13601
Kod EAN: 
5908254802096
Symbol Sonepar: 
P01873268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

MINI konektor kablowy, o prostym kształcie i bardzo małych rozmiarach. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne,chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody

Dane techniczne

Liczba przewodów
3
Nominalny przekrój przewodu
4 - 4 mm²
Napięcie znamionowe U0/U (Um)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj materiału izolacyjnego
Tworzywo sztuczne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar