STOP Wyłącznik awaryjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942272.jpg.
STOP Wyłącznik awaryjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
ZB4BS84430
Kod EAN: 
3606480502842
Symbol Sonepar: 
P01829251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Z podświetleniem
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB4BS834*ODRYGL.P.OBR.,30 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ten przycisk zatrzymania / wyłączenia awaryjnego zwana także EMS (Emergency Machine Stop) i EMO (Emergency Off) zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwy do zainstalowania na kompatybilnym kompletnym wyłączniku awaryjnym i wyłączaniu przycisków . Jest wyraźny wizualnie...

Dane techniczne

Średnica grzybka
30 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z podświetleniem
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Porównaj
ZB4BS834
ZB4BS834*ODRYGL.P.OBR.,30 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BS844*ODRYGL.P.OBR.,40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ta czerwona głowica przycisku grzybkowego Harmony XB4, Emergency stop 40mm działa z zatrzaskowym mechanizmem zwolnienie przez obrót Ta głowica przycisku zatrzymania awaryjnego / wyłączenia jest łatwo łączona z blokami stykowymi i instalowana w standardowych blokach stykowych o średnicy 22 mm...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Z podświetleniem
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Porównaj
ZB4BS844
ZB4BS844*ODRYGL.P.OBR.,40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BS864 GŁOWICA PRZYCISKU BEZPIECZ.

Opis produktu

Ten przycisk zatrzymania / wyłączenia awaryjnego zwana także EMS (Emergency Machine Stop) i EMO (Emergency Off) zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwy do zainstalowania na kompatybilnym kompletnym wyłączniku awaryjnym i wyłączaniu przycisków . Jest wyraźny wizualnie...

Dane techniczne

Średnica grzybka
60 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
ZB4BS864
ZB4BS864 GŁOWICA PRZYCISKU BEZPIECZ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BS934*ODRYGL.KLUCZ.,30 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ten przycisk zatrzymania / wyłączenia awaryjnego zwana także EMS (Emergency Machine Stop) i EMO (Emergency Off) zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwy do zainstalowania na kompatybilnym kompletnym wyłączniku awaryjnym i wyłączaniu przycisków . Jest wyraźny wizualnie...

Dane techniczne

Średnica grzybka
30 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Za pomocą klucza
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z podświetleniem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Porównaj
ZB4BS934
ZB4BS934*ODRYGL.KLUCZ.,30 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BS944*ODRYGL.KLUCZ.,40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ten przycisk zatrzymania / wyłączenia awaryjnego można łatwo połączyć z blokami stykowymi i zainstalować w standardowych wycięciach o średnicy 22 mm i połączyć za pomocą prostych połączeń śrubowych. Jest wyraźny wizualnie z odległości dzięki wyraźnemu kolorowi i wyraźne mu 40...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Za pomocą klucza
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Porównaj
ZB4BS944
ZB4BS944*ODRYGL.KLUCZ.,40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BT84 ODRYGL.P.WYC., 40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ten przycisk zatrzymania / wyłączenia awaryjnego można łatwo połączyć z blokami stykowymi i zainstalować w standardowych wycięciach o średnicy 22 mm i połączyć za pomocą prostych połączeń śrubowych. Jest wyraźny wizualnie z odległości dzięki wyraźnemu kolorowi i wyraźne mu 40...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Przez wyciągnięcie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Porównaj
ZB4BT84
ZB4BT84 ODRYGL.P.WYC., 40 MM NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BX84 czerwony NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI

Opis produktu

Ta główka przycisku bezpieczeństwa zapewnia dobrze widoczny element do kontroli maszyn. 60mm główka pozwala szybko rozpoznać stan przełącz nika. Łatwo instalowalna w kompatybilnych jednostkach. Posiada stopień ochorny IP66 – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje się...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica grzybka
60 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Brak
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB4BX84
ZB4BX84 czerwony NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar