Charakterystyka ogólna:
Axolute przyciski
Wersja Axial- Innowacyjne rozwiązanie utrzymuje klawisz w tym samym położeniu, bez względu na to, czy jest wciśnięty, czy nie. Dzięki temu zawsze pozostaje on w jednej płaszczyźnie z ozdobną ramką.
Parametry produktu:
Przycisk Axial z niebieskim okienkiem - symbol lampy- 1P (zwierny)
- Kolor okienka niebieski z symbolem lampy
- Poziom napięcia 230 V~
- Prąd roboczy 10 A
- Kolor aluminium
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styki
1 styk zwierny (NO)
Nadruk
Symbol „światło”
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego