VALENA ALLURE Termostat pokojowyLEGRAND

files/fotob/365531.jpg.
VALENA ALLURE Termostat pokojowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALUR
Nr Katalogowy: 
752033
Kod EAN: 
3414970540904
Symbol Sonepar: 
P01810569
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie ogrzewaniem - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Termostat pokojowy: - Pokrętło ze skalą i ustawianymi ogranicznikami nastaw temperatury minimalnej i maksymalnej. - Zakres naswtawy od 5 ºC do 30 ºC (± 0,5 ºC). - Zasilanie: 230 V~ - 50-60 Hz. - Jedno wyjście NO. - Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu i ogrzewaniem podłogowym. - Dopuszczalne obciążenia LV: - 8 A - 250 V~ - obwód o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, - 2 A - 250 V~ - obwód o charakterze indukcyjnym, - 12 do 48 VA dla 12 do 24 V- od 1 do 500 mA

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
42 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
75 mm
Wysokość
75 mm
Zakres pomiarowy
10 - 30 °C
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
2 - 2 K
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pokojowy regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Sonda
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Z redukcją temperatury
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Z obiegiem CWU
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Do instalacji grzewczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Nie
Chłodzenie
Tak
Regulacja elektroniczna
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar