9001K162 Mocowanie kłódki przycisku 30mm T\K ZabezpieczenieSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
9001K162 Mocowanie kłódki przycisku 30mm T\K Zabezpieczenie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001K162
Symbol Sonepar: 
P10160131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9001KR9R94H13 Przycisk dłoniowy czerwony

Opis produktu

Ten podświetlany przycisk przycisk jest idealny do sytuacji w których do poprawnego funkcjonowania maszyny potrzeba szybkich reakcji lub ergonomia ruchów operatora jest istotnym czynnikiem. Jest łatwy w połączeniu z innymi elementami serii Harmony. Wyraźnie widoczny juz z daleka dzięki wyróżniającej...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Grzybkowy
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Porównaj
9001KR9R94H13
9001KR9R94H13 Przycisk dłoniowy czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KR9RH13 Przycisk bezpieczeństwa

Opis produktu

Ten podświetlany przycisk przycisk jest idealny do sytuacji w których do poprawnego funkcjonowania maszyny potrzeba szybkich reakcji lub ergonomia ruchów operatora jest istotnym czynnikiem. Jest łatwy w połączeniu z innymi elementami serii Harmony. Wyraźnie widoczny juz z daleka dzięki wyróżniającej...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Grzybkowy
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Porównaj
9001KR9RH13
9001KR9RH13 Przycisk bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001SKR9P1RH13 120VAC 30mm SK +opcje Przycisk

Opis produktu

This Harmony 9001SK, modular illuminated red push button with screw-in head has 2 positions and operates with a stay-put mechanism. It has a double insulated plastic bezel and is supplied with 110V AC integral LED, it has 40mm mushroom head with 1 x NO + 1 x NC contacts. This mushroom shaped push button...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilania źródła światła
120 V
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Grzybkowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Przezroczysty
Nie
Porównaj
9001SKR9P1RH13
9001SKR9P1RH13 120VAC 30mm SK +opcje Przycisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001SKR9R Z czerwonym pokrętłem 30mm Operator push pull

Opis produktu

This red mushroom head for push-button is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony 9001SK diameter 30mm. It has a double insulated bezel. It is supplied with a red mushroom diameter 41 mm, unmarked Thanks to its double insulated bezel it is adapted for applications requiring...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony/biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
9001SKR9R
9001SKR9R Z czerwonym pokrętłem 30mm Operator push pull
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar