NSYS3D5420P+NSYCCOTHD+XB5AA31 Zestaw kontr.temp. Spacial S3D+termostat+przyciskSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1804215.png.
NSYS3D5420P+NSYCCOTHD+XB5AA31 Zestaw kontr.temp. Spacial S3D+termostat+przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZESTAW_3
Symbol Sonepar: 
P10164486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kupno pełnego zestawu zawierającego obudowę, termostat i przycisk przyspieszy proces montażu. Obudowa z serii PanelSet S3D charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Natomiast termostat zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury w szafie, a przycisk z serii Harmony XB5 umożliwia łatwe i solidne sterowanie maszynami oraz procesami. "Zestaw produktów od firmy Schneider Electric zawiera stalową obudowę naścienną Spacial S3D o wymiarach 300 x 200 x 150 mm, wykonaną ze stali z wykończeniem proszkowym epoksydowo-poliestrowym w kolorze szarym RAL 7035. Obudowa zapewnia wysoki stopień ochrony przed przenikaniem i uderzeniami IP66 i IK10. Składa się z solidnej, jednoczęściowej konstrukcji z szyną przednią w kształcie rynny o podwójnej grubości blachy. Drzwi, dostarczane z 3 mm wkładką z podwójnym ryglem, można łatwo zdejmować i odwracać. Nadaje się do stosowania z szeroką gamą akcesoriów. Może być montowana bezpośrednio na ścianie lub za pomocą uchwytów mocujących (zamawianych oddzielnie). Obudowa spełnia wymagania dyrektyw IEC 62208 i UL508A, certyfikowana odpowiednio przez LCIE i UL. Ponadto, jest przyjazna dla środowiska, spełniając wymogi produktów o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2. Drugi produkt w zestawie to NSYCCOTHD który jest podwójnym termostatem, podający temperaturę w stopniach Celsjusza. Posiada styki 1NO/NC o rezystancji 10mOm, napięcie wejściowe to 250VAC, a czas eksploatacji to 100 000 cykli. Zakres nastaw temperatury termostatu to 0°C do 60°C. Termostat posiada 2 wyjścia (1 funkcja grzania, 1 funkcja wentylacji) oraz stopień ochrony IP20. Dodatkowo, posiada etykietę Green Premium, co świadczy o zaangażowaniu firmy Schneider Electric w dostarczanie ekologicznych produktów o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2. Trzecim produktem w zestawie jest przycisk XB5AA31, który zapewnia proste i solidne sterowanie dla maszyn i procesów. Oferuje prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki wyraźnym kolorom i oznaczeniom, minimalizującym wstępne podłączenie i późniejszą konserwację. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje, co potwierdzają certyfikaty IP66, czyniąc go idealnym do pracy w ciężkich warunkach otoczenia."

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar