XY2SB72 PULPIT STEROWNICZY Dwuręczny 2 przyc+stopSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554968.jpg.
XY2SB72 PULPIT STEROWNICZY Dwuręczny 2 przyc+stop
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVENTA XY2 SB
Nr Katalogowy: 
XY2SB72
Kod EAN: 
3389110092110
Symbol Sonepar: 
P00224517
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This two-hand control station protects machine operators against both industrial accidents and illnesses related to their occupation. Its design incorporates features to significantly reduce occupational illnesses associated with repetitive movements of the hands, particularly “carpal tunnel syndrome”. It features 2 control pushbuttons and 1 red mushroom head Emergency stop pushbutton with pre-wired terminal block. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It conforms to the european safety standards, EN 574/ISO 13851 (two-hand control) and EN 999 (approach speeds of parts of the human body and positioning of safety devices)

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
2
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Ze stopą
Nie
Wersja do zmontowania
Nie
Okablowany blok zacisków
Tak
Przełączanie stopniowe
Nie
Schemat sterowania oburęcznego
Tak
Z przełącznikiem blokady
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar