ZB4RZA0 GŁOWICA METALOWASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515001.jpg.
ZB4RZA0 GŁOWICA METALOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
ZB4RZA0
Kod EAN: 
3606480334566
Symbol Sonepar: 
P01412531
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napęd przycisku z sprężyną zwrotną Ø22 bez nakładki okrągły metalowy. Gama produktów: Harmony XB5R - Typ produktu lub komponentu : nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy - skrócona nazwa urządzenia: XB5R - Średnica montażowa: 22 mm

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Bez wkładki przycisku
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pokrywą ochronną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB4BZ009 STYKOW LUB SWIETLN. PODSTAWA MOCUJACA DO BLOKOW

Opis produktu

Ten korpus/kołnierz mocujący Harmony XB4, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB4 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z metalu. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB4

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB4BZ009
ZB4BZ009 STYKOW LUB SWIETLN. PODSTAWA MOCUJACA DO BLOKOW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA71 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, white unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible...

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZBA71
ZBA71 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7131 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Biały
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I”
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Porównaj
ZBA7131
ZBA7131 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7134 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Biały
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „Strzałka”
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Porównaj
ZBA7134
ZBA7134 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7138 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Biały
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „+”
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Porównaj
ZBA7138
ZBA7138 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA72*NIEOZNAK.CZARNA WKŁADKA PRZYCISKU

Opis produktu

This Harmony ZB, black unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible...

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Z nadrukiem
Nie
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
ZBA72
ZBA72*NIEOZNAK.CZARNA WKŁADKA PRZYCISKU
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7232 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, white marked push button cap has a round shape with "O" symbol. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button...

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Czarny
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Symbol „0”
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Porównaj
ZBA7232
ZBA7232 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7235 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Czarny
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „Strzałka”
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Porównaj
ZBA7235
ZBA7235 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7237 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, white marked push button cap has a round shape with "I" symbol. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button...

Dane techniczne

Średnica
22 mm
Średnica nadruku
22 mm
Nadruk
Inne
Kolor soczewek
Czarny
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Z nadrukiem
Tak
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I”
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Kształt soczewki
Okrągły
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Porównaj
ZBA7237
ZBA7237 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7331 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Zielony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
ZBA7331
ZBA7331 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7333 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Zielona wkładka oznaczona "+" dla prostokątnego przycisku wieloklawiszowego Ø22. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: głowica przycisku bezprzewodowego, przycisk wieloklawiszowy - Język użytkownika: międzynarodowy...

Dane techniczne

Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Zielony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
ZBA7333
ZBA7333 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7335 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Zielony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
ZBA7335
ZBA7335 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7336 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Zielona wkładka oznaczona II dla prostokątnego przycisku wieloklawiszowego Ø22. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: głowica przycisku bezprzewodowego, przycisk wieloklawiszowy - Język użytkownika: międzynarodowy...

Dane techniczne

Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Zielony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
ZBA7336
ZBA7336 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA74 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, red unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible...

Dane techniczne

Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZBA74
ZBA74 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA7432 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

Ta wkładka zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Dostarczany jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompatybilne kompletne zespoły przycisków

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Tak
Porównaj
ZBA7432
ZBA7432 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA75 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, yellow unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible...

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Żółty
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZBA75
ZBA75 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA76 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA

Opis produktu

This Harmony ZB, blue unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible...

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Niebieski
Rodzaj budowy
Płaski
Z nadrukiem
Nie
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
ZBA76
ZBA76 ELEMENT PRZYCISKU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBA79 PAKIET 10 KOLOROWYCH ZNACZNIKÓW

Opis produktu

Zestaw nakładek przycisków zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Zestaw zawiera 10 nakładekz różnymi kolorami i oznaczeni ami, aby umożliwić użytkownikom różnorodne opcje odpowiadające ich operacjom i funkcjom. Można je łatwo zainstalować i wymienić na kompatybilnych...

Dane techniczne

Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica
0 mm
Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Inne
Rodzaj budowy
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZBA79
ZBA79 PAKIET 10 KOLOROWYCH ZNACZNIKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRA1 ANTENA PRZEKAŹNIKOWA AC/DC 5M KABEL

Opis produktu

This relay antenna is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. Installed between transmitter and receiver it is used to increase the range and/or get round obstacles. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks...
Porównaj
ZBRA1
ZBRA1 ANTENA PRZEKAŹNIKOWA AC/DC 5M KABEL
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBRRA PROG.ODB.AC/DC 2 WYJ.PRZEK.

Opis produktu

Programowalny odbiornik jest częścią serii bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Harmony XB5R plastikowych i XB4R metalowych. Posiada konfigurowalny odbiornik wyposażony w 2 przyciski (uczenie i ustawianie parametrów), 6 diod sygnalizacyjnyc h (włączenie zasilania, tryby działania, stan...
Porównaj
ZBRRA
ZBRRA PROG.ODB.AC/DC 2 WYJ.PRZEK.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar