ZB5AW823743*LED,KRYTY/KRYTY, NAP.PRZYC.DWUKLAW.,Z OZN.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515281.jpg.
ZB5AW823743*LED,KRYTY/KRYTY, NAP.PRZYC.DWUKLAW.,Z OZN.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZB5AW823743
Kod EAN: 
3389110137361
Symbol Sonepar: 
P00067354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Główka przycisku, Ø 22, zielona+czerwona, O-I. rodzina produktów: Harmony XB5 - kompatybilność produktu: wbudowany LED - opis skrócony: ZB5 - średnica montażowa: 22 mm - profil operatora: 2 przyciski kryte - 1 wskaźnik świetlny - opisy operatorów: zielony 'I' - czerwony 'O'. Zalety: Rozwój z pełnym zaufaniem. Ta rodzina produktów, zaprojektowana dla przemysłu, łączy w sobie prostotę instalacji, elastyczność i wytrzymałą konstrukcję. Pomysłowy system blokowania składający się z główki i korpusu z zatrzaskami, zaciskanych za pomocą tylko jednej śruby, zapewnia prosty lecz bezpieczny montaż.... Zastosowanie: - Przemysł: producenci maszyn (motoryzacja, tekstylia, przemysł drzewny), producenci panelów sterowania, Sektor serwisowy i infrastruktura: producenci rozdzielnic energii elektrycznej, roboty publiczne, budownictwo, lotniska..

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Inne
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Prostokątny
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar