ZB5FG02D 8D1 2 poz pozostaje na miejscu Napęd przełącznikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/517319.jpg.
ZB5FG02D 8D1 2 poz pozostaje na miejscu Napęd przełącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5FG02D
Symbol Sonepar: 
P10157886
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This 30mm key selector switch head, dom 8d1 and Ronis 3131a provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed/replaced on compatible selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Szerokość otworu
37 mm
Wysokość otworu
37 mm
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY PODSTAWA MOCUJACA

Opis produktu

Ten korpus / kołnierz mocujący Harmony XB5, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB5 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB5AZ009
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY PODSTAWA MOCUJACA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów...
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5FA3 fi30 zielony Napęd przycisku

Opis produktu

Ta 30. 5 mm główka do przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Ta 30 5 mm główka do przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Posiada właściwości antybakteryjne. Jest prosty w montażu i wymianie na kompatybilnych kompletnych modułach przycisków...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
37 mm
Wysokość otworu
37 mm
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z pokrywą ochronną
Nie
Z nadrukiem
Tak
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Szary
Z osłoną
Nie
Porównaj
ZB5FA3
ZB5FA3 fi30 zielony Napęd przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5FD2 2-poz.czarny Napęd przełącznika piórkowego

Opis produktu

Ta 30-milimetrowa główka do przełącznika zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną. Ta 30-milimetrowa główka do przełącznika zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszyną Posiada właściwości antybakteryjne. Można ją łatwo zainstalować i wymienić na kompatybilnych...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
2
Szerokość otworu
37 mm
Wysokość otworu
37 mm
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
13
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Porównaj
ZB5FD2
ZB5FD2 2-poz.czarny Napęd przełącznika piórkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5FV043 fi30 czerwony Lampka sygnalizacyjna LED

Opis produktu

Ta główka wskaźnika świetlnego do zintegrowanej diody LED dostarcza wyraźnych wizualnych informacji o stanie maszyn. Ta główka wskaźnika świetlnego do zintegrowanej diody LED dostarcza wyraźnych wizualnych informacji o stanie maszyn Posiada właściwości antybakteryjne. Można ją łatwo zamontować...

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
37 mm
Wysokość otworu
37 mm
Średnica otworu
31 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Rodzaj soczewki
Płaski
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB5FV043
ZB5FV043 fi30 czerwony Lampka sygnalizacyjna LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR

Opis produktu

Ten blok stykowy Harmony ZB, pojedynczy, wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletnych zespołach przycisków i przełączników XB4 lub XB5 poprzez zespół zacisków...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE101
ZBE101 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1015 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZAC.SPRĘŻ.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1015
ZBE1015 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZAC.SPRĘŻ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR

Opis produktu

Ten pojedynczy blok stykowy Harmony ZB, XB5 wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo montowany i wymieniany na kompletnych przyciskach i przełącznikach XB5 poprzez zespół zacisków i łączy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE102
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1025 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZAC.SPRĘŻ.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1025
ZBE1025 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZAC.SPRĘŻ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYF2101 40 X 50 mm Dla Wyk.Płaski Uchwyt Legendy

Opis produktu

This legend holder without legend allows you to customize the control unit with any legends desired to support your machines and operations. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signaling unit

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Inne
Język nadruku
Inne
Porównaj
ZBYF2101
ZBYF2101 40 X 50 mm Dla Wyk.Płaski Uchwyt Legendy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG304001 300 x 400 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika...

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
400 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG304001
ZBYLEG304001 300 x 400 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar