KIO 6M 110mm UchwytLEGRAND

files/fotob/170292.jpg.
KIO 6M 110mm Uchwyt
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KIOPS
Nr Katalogowy: 
330265
Kod EAN: 
3245063302655
Symbol Sonepar: 
P00269158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Listwy kablowe KIO Polam-SuwałkiParametry techniczne - Twarde PCW, samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia - Zaprojektowane zgodnie z normami - europejską PN-EN 50085-12001 - Odporność na udary 2 J - Temperatura pracy od -5°C do +60°C Parametry produktu: - Ilość modułów: 6

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
6
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
6
Szerokość
184 mm
Wysokość
111 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Odporność udarowa
IK07
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar