POP-UP 2x4-mod biały połysk Puszka mini do wyposażeniaLEGRAND

files/fotob/176215.jpg.
POP-UP 2x4-mod biały połysk Puszka mini do wyposażenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
054033
Kod EAN: 
3245060540333
Symbol Sonepar: 
P00845067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Minipuszki Pop-up- Mogą być montowane w podłogach technicznych, wylewkach betonowych lub zintegrowane bezpośrednio z meblem (biurka, stoły konferencyjne, itd.) - Spełniają wymagania norm IEC 60670-1, IEC 60670-23, IEC 60884-1 Parametry produktu: Minipuszki Pop-up do wyposażenia- Płaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację z podłogą lub meblami biurowymi. Łatwe otwieranie dla większego komfortu i bezpieczeństwa. Wyposażone w system otwierania "naciśnij i przesuń", aby uniknąć przypadkowemu otwarciu stopą. Do wyposażenia w osprzęt Mosaic. Mocowane przy uzyciu ram do wylewek betonowych lub zestawów do podłóg technicznych i blatów - 8 (2 x 4) modułów - Biała, błyszcząca

Dane techniczne

Długość
275 mm
Głębokość wbudowania
57 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
5 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Model
Do wbudowania
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Model uchylny
Tak
Możliwość wysuwania
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar