16/24M 65-90mm Rama do podłóg betonowychLEGRAND

files/fotob/660440.jpg.
16/24M 65-90mm Rama do podłóg betonowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088092
Kod EAN: 
3414970755759
Symbol Sonepar: 
P01660052
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Metalowa rama zapewniająca samoregulację poziomu standardowej puszki podłogowej • Cztery otwory umożliwiające przymocowanie puszki do podłoża przed zalaniem betonu • Wyłącznie dla puszek prostokątnych lub kwadratowych • Metalowa zdejmowalna pokrywa zabezpieczająca przed dostaniem się betonu do wnętrza • Przygotowane perforowane otwory pod korytka i rury instalacyjne • Nie ma potrzeby ustalania wysokości ramy przed zalaniem batonu Parametry produktu: • Do wylewki betonowej o głębokości od 65mm do 90mm • Możliwość podłączenia korytek kablowych min. 75x25mm maks. 225x38mm • Możliwość podłączenia rur elektroinstalacyjnych Ø 20, Ø 25, Ø 32 • Kompatybilna z puszkami poziomymi 24 (3x8)M oraz pionowymi 16 (2x8)M

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
0
Minimalna wysokość wylewki
65 mm
Rozmiar nominalny
225 mm
Szerokość kanału
75 - 225 mm
Wysokość kanału
25 - 38 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
65 - 90 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Kwadratowy
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Płyta dolna
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar