16(2x8)M Puszka podłogowa pionowaLEGRAND

files/fotob/660429.jpg.
16(2x8)M Puszka podłogowa pionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088025
Kod EAN: 
3414970755162
Symbol Sonepar: 
P01660061
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Zgodność z normami EN 60670-23 • Do instalacji w podłodze technicznej • lub w podłodze z wylewki betonowej • Bez narzędziowy montaż • Bez narzędziowa regulacja głębokości osadzenia w ramie do podłogi betonowej • Do wyposażenia w akcesoria programu Mosaic • Bez narzędziowy montaż i demontaż pokrywy • Kompatybilna ze wszystkimi wykończeniami pokryw standardowych • Wymagany montaż puszek izolacyjnych 088028 Parametry produktu: • Umożliwiają instalację 2 x 8 modułów Mosaic • Do montażu w podłodze technicznej o głębokości od 81mm • Do montażu w podłodze betonowej o głębokości: o Od 80mm do 90mm dla montażu w ramie 088092 o Min. 68mm dla montażu w ramie uniwersalnej 088080

Dane techniczne

Długość
281.3 mm
Głębokość
67.7 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
4
Liczba urządzeń do wbudowania
8
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
281.3 mm
Materiał
Inne
Model
W formie stelażu
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar