ECO Rama kartonowa do betonuLEGRAND

files/fotob/660446.jpg.
ECO Rama kartonowa do betonu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088170
Kod EAN: 
3414971132573
Symbol Sonepar: 
P01661448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Kartonowa rama do samodzielnego złożenia • Posiada pokrywę zabezpieczającą przed dostaniem się betonu do wnętrza formy • Posiada perforowane otwory do podłączania kanałów kablowych Parametry produktu: • Do stosowania z puszkami podłogowymi ECO nr ref. 088171, 088172 • Po zastygnięciu betonu wystające elementy należy przyciąć

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Minimalna wysokość wylewki
75 mm
Rozmiar nominalny
303 mm
Szerokość kanału
25 - 30 mm
Wysokość kanału
25 - 30 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
75 - 110 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Tak
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Prostokątny
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Płyta dolna
Nie
Rodzaj urządzenia
Inne
Z folią ochronną
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar