H 20M Puszka podłogowa pozioma okrągłaLEGRAND

files/fotob/660413.jpg.
H 20M Puszka podłogowa pozioma okrągła
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088126
Kod EAN: 
3414970756107
Symbol Sonepar: 
P01840270
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Zgodność z normami EN 60670-23 • Do instalacji w podłodze technicznej • lub w podłodze z wylewki betonowej • Oferowana jako monoblokowa wersja • Regulacja oraz montaż przy pomocy śrubokrętu • Do wyposażenia w akcesoria programu Mosaic • Bez narzędziowa regulacja głębokości gniazd elektrycznych • Łatwo zdejmowalna pokrywa • Prostokątny kształt w pokrywie ułatwiający dopasowanie materiału wykończeniowego • Możliwość zainstalowania zamka z kluczykiem lub zamka bez kluczyka • Wykonana z plastiku • Dwa elastyczne przepusty kablowe Parametry produktu: • Wersja pozioma umożliwia instalację 20 modułów Mosaic • Możliwość regulacji głębokości modułów w zakresie od 80mm do 110mm • Do montażu w podłodze technicznej o głębokości od 80mm • Dopuszczalna grubość podłogi technicznej od 18mm do 40mm • Kolor niebiesko szary RAL 7031 • Głębokość pod materiał wykończeniowy 8mm • Średnica otworu pod puszkę w podłodze technicznej 277mm

Dane techniczne

Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
8 mm
Liczba modułów
1
Minimalna głębokość
79 mm
Numer RAL
7031
Średnica wbudowania
275 mm
Średnica zewnętrzna
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar