ISM51636 6-MOD METAL Puszka podłogowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504160.jpg.
ISM51636 6-MOD METAL Puszka podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM51636
Kod EAN: 
3606480483110
Symbol Sonepar: 
P01578978
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45, Altira metalowa puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi, 6mod.. system elektroinstalacyjny: puszka podłogowa - Typ produktu lub komponentu : Altira puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi - rodzaj podłogi: podłoga płytowa (wylewka betonowa), podłoga podniesiona (techniczna), podłoga zagłębiona - ilość sztuk w zestawie: 1 szt

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
80 mm
Rozmiar nominalny
276 mm
Szerokość kanału
276 - 276 mm
Wysokość kanału
82 - 82 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
30 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Tak
Płyta dolna
Nie
Rodzaj pokrywy
Prostokątny
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar