1076-04 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229113.jpg.
1076-04 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1076-04
Kod EAN: 
4013456111806
Symbol Sonepar: 
P01331793
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unterputz Gerätedose Perilex mit Geräteschrauben

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11.4 - 11.4 mm
Głębokość
48 - 48 mm
Głębokość
48 mm
Głębokość wewnętrzna
46.8 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Średnica
70 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Perilex
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Tak
Króciec
Króciec rurowy
Ze śrubami
Tak
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zgodność z BS 4662
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Blokada rury
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy rurowy
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Z przegrodą
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1181-70 Pokrywka puszki

Opis produktu

Unterputz Signaldeckel für Einbauöffnung Ø 70 mm

Dane techniczne

Do puszek/obudów o średnicy
70 - 70 mm
Numer RAL (zbliżony)
5010
Średnica
70 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Model
Pokrywa sygnalizacyjna
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1181-70
1181-70 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar