1097-92 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229219.jpg.
1097-92 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1097-92
Kod EAN: 
4013456152601
Symbol Sonepar: 
P01331818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unterputz Verbindungskasten 238 x 208 x 68 mm, halogenfrei mit Deckel, mit Geräteschrauben

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
25.6 - 25.6 mm
Długość
238 mm
Głębokość
68 - 68 mm
Głębokość
68 mm
Głębokość wewnętrzna
61 mm
Liczba wpustów
32
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm²
Szerokość
208 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj budowy
Puszka łączeniowa
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Do rur o średnicy
32 mm
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Z przegrodą
Nie
Króciec
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Ze śrubami
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Blokada rury
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1097-93 Pokrywka puszki

Opis produktu

Deckel Feuerbeständigkeit 850 °C

Dane techniczne

Do puszek/obudów o długości
235 mm
Do puszek/obudów o szerokości
208 mm
Długość
238 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
208 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Pokrywa mocowana na śruby/wkręty
Model
Pokrywa maskująca
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Nie
Z wyjściem kablowym
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
1097-93
1097-93 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
2444-15 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Plombierschrauben L=40 mm,mit Querbohrung im Schraubenkopf
Porównaj
2444-15
2444-15 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar