9459-01 System uszczelnień kablowych ognioodpornych LS 90KAISER

files/fotob/229831.jpg.
9459-01 System uszczelnień kablowych ognioodpornych LS 90
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LS
Nr Katalogowy: 
9459-01
Symbol Sonepar: 
P10216053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brandschutz Leitungsschott System LS 90 für Brandschutzwände EI30 - EI90 aus dämmschichtbildendem Baustoff

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
100 mm
Maksymalna średnica kabla
21 mm
Wysokość produktu
100 mm
Wysokość zewnętrzna
36.4 mm
Średnica wewnętrzna
16 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Średnica zewnętrzna produktu
20 mm
Średnica wewnętrzna produktu
15 mm
Min. grubość ściany
100 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Model
Bariera z gotowych elementów
Do instalacji podpodłogowych
Nie
Do litych ścian
Tak
Maks. klasa odporności ogniowej wg DIN EN 13502-2
EI90
Przegroda ogniowa z możliwością przydziału do 100%
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Do instalacji na suficie podwieszanym
Nie
Do stropu pełnego
Nie
Do pustych rur z tworzywa sztucznego
Nie
Do lekkich ścian (płyty gipsowo-kartonowe)
Tak
Klasa odporności ogniowej wg DIN 4102-9
s90
Wymagane akcesoria
Nie
Minimalne odległości wymagane w obrębie przegrody ogniowej
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9473-91 Osprzęt do syst.przegród ogniochronnych

Opis produktu

Brandschutz Schott-Kennzeichnungsschild Sprachen D/GB/FR/I für alle KAISER-Schottungen
Porównaj
9473-91
9473-91 Osprzęt do syst.przegród ogniochronnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar