9916 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229910.jpg.
9916 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9916
Kod EAN: 
7611614261744
Symbol Sonepar: 
P01331588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UP-Schlaufkasten 250x180x120 mm

Dane techniczne

Długość
250 mm
Głębokość
120 - 120 mm
Głębokość
120 mm
Szerokość
180 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
4
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Tak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Blokada rury
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Króciec
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Ze śrubami
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9916.06 Pokrywka puszki

Opis produktu

Schutzdeckel für Artikel 9916/9916.21

Dane techniczne

Długość
242 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
172 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Pokrywa mocowana na śruby/wkręty
Bezhalogenowe
Tak
Z wyjściem kablowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
9916.06
9916.06 Pokrywka puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar